SW付カバー付電池ボックス9V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87196794 品番UM-SC006NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥344
販売価格(税別)
313

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。

仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87196794
2022-04-26
用途:
リモコンに使用
あいしょう Medeyo 様 (農・林・水産業)

SWが不良で使えない。
小金属片がボックス内にあった。
次はない。

対象商品:
87196794
2020-06-08
用途:
お祭りの提灯をLEDにした
金融・保険業

コスパは良かったと思う。これまでは蝋燭を使用していて提灯を燃やしてしまったりしていた。LED電球やその他部材の中の一つで、使用者からスイッチが欲しいと懇願されて作ったものである。

対象商品:
87196794
2018-03-05
用途:
販促用に製品を持ち歩いて使用する時の電源(電池入れ)として使用してます。

スライドスイッチが付いているので、ON/OFFスイッチを別に準備して配線する手間が省けて大変助かっています。便利です。

対象商品:
87196794
2017-11-25
用途:
自動車修理
FORTH CO. 様

バッテリー交換時のバックアップ制作に利用、スイッチ付きなので良い。

対象商品:
87196794
2021-03-11
用途:
昇圧制御盤ボックス内蔵用
製造業

冗談抜きで目が悪い為、オンオフスイッチが見つけられずクレームを付けようと思いました。
フタは横スライドでネジ穴と止ネジが付属されていますが、本体を固定するネジ穴がない為に穴を開ける必要があります。
他社のボックスの様に底面にネジ穴を切ってくれていたら最高だと思います。

対象商品:
87196794
2016-02-01
用途:
バックアップ用に、サージケーブルに割り込ませ、使用

安い品物だからしかたないが、スイッチが、ちゃちいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする