曜日別特売
MF-2012H ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA 87197232

ガラス管ヒューズ B種溶断型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)1.2
内容量1パック(2本)注文コード87197232品番MF-2012H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥354
販売価格(税別)
322

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

用途
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5定格電流(A)1.2寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06613677
2021-11-11
用途: 糸鋸のヒューズ交換

操作ミスでヒューズを飛ばしてしまいその時は急いでいたのでホームセンターで購入。今回ほかの物と一緒に予備として購入しておくことに。価格がホームセンターの半額で満足です。

対象商品 : 06613643
2021-12-28
用途: 補修部品

テスタ-の交換部品として、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 06613652
2020-05-06
用途: HDDレコーダーの修理
製造業

サイズがコンパクトで扱いやすい商品、動作も良好です。

対象商品 : 06613643
2018-06-03
用途: ミニテスター
FLAT758建設業・工事業

ミニテスターのヒューズ切れで至急必要でモノタロウに発注して翌日に投函されておりました。助かりました。

対象商品 : 06613704
2018-07-26
用途: 修理
ボデーショップ山

全く使用に問題なく再購入の際もお願いしたいと思います。

対象商品 : 87197214
2016-08-25
用途: テスターのヒューズ
有限会社エンドー・デンタルラボ

普通に使えます。買出しの手間がはぶけました。

対象商品 : 06613661
2016-05-30
用途: 基盤内のヒューズ交換で使用しています。
卸売・小売業

特に問題無く使用出来ています。

対象商品 : 06613686
2014-08-18
用途: 自宅のルームランプに使用しました。

輸入もののルームランプたったのでもう使えないかと半ばあきらめていましたが、こちらの商品で復活したのでとてもうれしく思っています。
すぐに届いて非常にたすかりました。企業ではないのでそんなにお世話になることもないと思いますが機会がありましたらまたよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする