ガラス管ヒューズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 87197275 品番 TF-2001H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥312
販売価格(税別)
284

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

定格電圧(V)250(125も可) 用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 定格電流(A)0.1 寸法A(Φmm)6.35 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

まだこの古いタイプのヒューズを使っている車両があり、
必要なので入手しました。
安く買えるので助かります。

対象商品:
87197327
2021-05-21
用途:
テスターに使います

0.6Aのものがなかなか売っておらず、手軽に買えてよかったです。案外切ってしまうことが多く助かりました。

対象商品:
87197406
2019-12-14
用途:
TCM725の電源
自動車・二輪車・自転車関連業

接点不良の時がありますので接点を掃除する工具あればいいとおもいました

1人が参考にしています
対象商品:
87197311
2019-07-06
用途:
トランスの保護用に使用
サービス業

トランス使用の電源装置3台作製したので3個でよいのですが、予備も必要であったため2個セットがあって助かりました。問題なく使用。

対象商品:
87197293
2018-07-18
用途:
テスターのヒューズ
cozycycle 様

電気テスターのヒューズに30oの長さの少数派のヒューズが使われており、入手し難くて困っていましたがモノタロウさんで購入出来て助かりました。

対象商品:
87197406
2018-03-17
用途:
充電器のメンテナンス
建設業・工事業

使ってまったく問題ありませんし早く届くのが助かります。

対象商品:
06613616
2016-12-06
用途:
掃除機の修理

ホームセンターと同じ料金で購入できました。クーポンを使えばこちらで購入の方がお得ですね。使用も全く問題なしです。

対象商品:
06613616
2014-08-18
用途:
コンプレッサ
『身体』と『気』の調整室(全身調整のフジイ) 様

田舎でお店においてあるかどうか不安だったので、購入。
すぐに届いて、散水や洗浄作業ができた助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする