KP-M1215H(BK) コード付ソケット ELPA 87197607

コード付ソケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口金E12 注文コード87197607 品番KP-M1215H(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は口金・色など6種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。

口金E12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87197607 KP-M1215H(BK) 24259673 KP-M1215NH(BK) コード付きソケット ELPA コード付きソケット ELPA 1個 759 税込835 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87197625
2024-08-28
用途:
自作の照明スタンド製作
サービス業

ソケット、スイッチ、コードが一体で自作の照明スタンド製作が楽にできました。

対象商品:
87197634
2019-02-07
用途:
案内板の補助灯として、17mmのLEDを取り付けた。
ホテルメモワール 様

中間スイッチが中々効果的にできていて、他の部分にも採用しようか考慮中。

対象商品:
87197625
2017-07-26
用途:
商品の照明に使用します
株式会社 三協 様 (卸売・小売業)

使用するにわ十分です。ただ材料が焼き物の為壊れやすいのが欠点だと思います。

対象商品:
87197652
2023-10-31
用途:
和風行燈 製品の部品として
株式会社 大湊文吉商店 様

木工屋ですが電気屋さんに頼まなくてもビス止めするだけなので、簡便で助かります。数百台使いましたが、クレームは出ていません。出来れば陶器のビス止め穴に補強が欲しいです。慣れない人が組み立てる際にビスを締めすぎて破損する事が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする