ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの 配線器具その他関連用品
ELPAの 配線器具カバー・キャップ
コンセントキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
87197801
品番
AN-101B(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
カラー:ホワイト
入数:4個
タイプ
コンセント2P用
質量(g)
15
色
ホワイト
高さ(mm)
180
長さ(mm)
15
幅(mm)
80