※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPT-505N(W) コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防  180°角度調整 回転式プラグ ELPA 87197871 LPT-505N(W) コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防  180°角度調整 回転式プラグ ELPA 87197871

コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87197871 品番LPT-505N(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
屋内専用

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)5 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87197862
2022-12-22
用途:
器具の電源コードとして
医療・福祉・介護関連業

口数・長さ等含め、希望の物があり助かりました。 早々に届いたのもありがたかったです。

対象商品:
87197853
2020-02-17
用途:
家庭用
サービス業

本体がスリムで使いやすいです。
三個口で足りない方は是非!

対象商品:
87197844
2017-05-24
用途:
事務所用として
卸売・小売業

コンセント部が可動式で、コンパクト設計の安価品を探して購入しました。使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする