A-S500B(W) スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197975 A-S500B(W) スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197975 A-S500B(W) スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197975 A-S500B(W) スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA 87197975

スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87197975 品番A-S500B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます
パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます
中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V

プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする