シールドクリップL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87198097 品番PU-23NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック

レッド・ブラック 質量(g)14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10 最大開口(mm)8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 絶縁耐圧AC20000V 1分以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87198097
2023-06-19
用途:
自動車用12Vを接続するため

使い方にもよると思いますが、劣化が早い、壊れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする