ELPA
ELPAの 検査・測定
ELPAの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップS黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87198246
品番
HK-SK01H(Y)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥376
販売価格(税別)
¥
342
バスケットに入れる
サイズ:小
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:イエロー
色
黄