ELPA
ELPAの 検査・測定
ELPAの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップキットM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87198316
品番
PU-12NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,252
販売価格(税別)
¥
1,138
バスケットに入れる
サイズ:中
全長:約560mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色