スイッチひも

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87198352 品番PE-21NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥146
販売価格(税別)
133

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。

仕様夜光つまみ付 質量(g)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
キッチンの蛍光灯スイッチ紐の交換
クライムワークス 様 (サービス業)

蛍光灯本体は掃除できますが、紐はきれいにすることができず困っていたら本品を見つけました。満足しています。実家の紐も替えてあげようと思います。

対象商品:
87198352
2023-12-01
用途:
賃貸の原状回復時
株式会社四谷恒産 様 (不動産業)

キッチン手元灯の汚れた物や劣化した物の交換に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
87198352
2022-11-01
用途:
古い紐が汚いので
株式会社川田商会 協栄自工 様

2本入りという紐を見た後にこっちにしました。
これは2本じゃなく、1本と先だけスペア付き。
開けてみて調子狂いました。

1人が参考にしています
対象商品:
87198352
2022-03-20
用途:
照明のスイッチ操作紐の交換用として
医療・福祉・介護関連業

館内の照明(蛍光灯)操作紐が切れたため、取換用として購入。あまり長い紐が必要ではなく、先端のつまみ部分が2個あるので1袋で2台分補修ができました。
あまり使うものではないですが、良かったので必要な時には購入したいと思います。

対象商品:
87198352
2022-03-19
用途:
照明器具
建設業・工事業

照明器具のスイッチひもが切れたので取替ました。問題なく使用出来ています

対象商品:
87198352
2021-10-22
用途:
蛍光灯の延長用に購入しました。
製造業

蛍光灯の延長用に購入しました。
思った以上に長かったので購入の数を減らせばよかったです。

対象商品:
87198352
2020-12-03
用途:
営繕工事
関西美化 様 (サービス業)

持ち運びやすいし かさにならず 使いやすく金額も手ごろな価格

対象商品:
87198352
2020-04-03
用途:
賃貸マンション備品のシーリング照明補修用
農・林・水産業

賃貸マンションの原状回復工事に入ると、シーリング照明の紐そのものはあるのに、持ち手だけが紛失している部屋が結構あります。昔はホームセンター店頭でも見た記憶があるのですが、実際に出向いてみると置いていません。照明器具の現行品はスイッチ紐の無いリモコン式のものが多いからだと思います。
管理会社に頼むとやってはくれるのですが、とにかくべらぼうに高い!で、諦めていたところ、モノタロウさんで見つけて多めに買いました。私の使い方では実は紐が必要無いので、一つの商品で照明器具二つが賄えます。
本当に助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする