ELPA
ターミナル 小
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
87198702
品番
HK-TA01H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥470
販売価格(税別)
¥
427
バスケットに入れる
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途
弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表