ELPA
ELPAの 電源(制御機器)
ELPAの 遮断
ELPAの ヒューズ
タイラッシュヒューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
87198815
品番
TF-T2200H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥521
販売価格(税別)
¥
474
バスケットに入れる
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
寸法(mm)
Φ6.35×30
種類
ガラス管ヒューズ
定格遮断容量(A)
500
遮断電流(A)
300
サイズ(mm)
Φ6.35×30