PH-631H ねじ込みコネクター(小) ELPA 87198973

ねじ込みコネクター(小)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード87198973品番PH-631H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥135
販売価格(税別)
123

穴全長:13.0mm
適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本
入数:10

種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87198973
2019-03-19
用途: 浄水器の部品
R.O.純水工房

使いやすいですね。今度は100個入りのが有れば購入したいです。

対象商品 : 87198973
2018-02-12
用途: 蛍光灯をLED化配線するのに使っています
不動産業

蛍光灯をLED化配線する際に安定器をバイパス結線するときに使用しましたが結線作業が簡単にできました。

対象商品 : 87198973
2015-10-24
用途: 断線テスト

コストパフォーマンスと結線に不安が残るので、一時的なテスト時の仮設結線に使っております。
数回は、再利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする