曜日別特売
SB-1104H ハロゲンソケット ELPA 87199113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-1104H ハロゲンソケット ELPA 87199113
SB-1104H ハロゲンソケット ELPA 87199113
SB-1104H ハロゲンソケット ELPA 87199113

ハロゲンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87199113品番SB-1104H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥521
販売価格(税別)
474

陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。

口金E11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: ダウンライトの修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

取付ビス穴が4mm有れば、良かったです。ドリルで再度、穴を広げる事になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする