曜日別特売
FH-P30H ヒューズホルダー ELPA 87199201

ヒューズホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
取付方式パネル取付タイプ
内容量1個注文コード87199201品番FH-P30H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

定格:AC250V 10A以下
20mm
パネル取付タイプ
取付穴径Φ13.1

寸法(mm)30質量(g)13種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付タイプ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10定格電流(A)15取付穴径(Φmm)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199201
2020-07-19
用途: 機械メンテナンス

客先で蓋が無くなっていることが時々あり製品から外して使い回していました。中身はエコー電子のFH-001AFと互換性があるようです。蓋だけあれば無駄にならなくて尚良いですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする