ヒューズホルダー中継

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87199226 品番 FH-T30H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥397
販売価格(税別)
361

定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm

定格250V 用途中継用 長さ(mm)30 質量(g)12 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10 定格電流(A)15 ヒューズ定格15A以下 リード線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87199217
2023-08-09
用途:
追加の付属装置の保護
門田電機 様 (製造業)

手頃で後付け装置の保護に最適。特にプリント基板の電源保護にも最適です。

対象商品:
87199217
2023-02-23
用途:
自作機器の電源保護
その他業種

ヒューズをポン付けするのに重宝します。
ガワと端子だけでも売ってはいますが、線を付けるのが地味に面倒臭いのでassy物なのは便利です。

対象商品:
87199226
2015-01-24
用途:
修理用備品
農・林・水産業

迅速な納期対応、梱包、大変良かったです。今後もリピートを考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする