ホットプレートコード15A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87199533 品番WP-M15B(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,356
販売価格(税別)
1,233

引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など

コード長さ(m)3 ブラック 質量(g)234 ピッチ(mm)(極間)27 電流(A)15 定格125V 7A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87199533
2023-02-24
用途:
各種電熱機器の延長コードとして。

変な使い方を予定している方は「ここを必ず読んで参考にしてください。」
3Mという申し分ない長さ、最大15Aという大きな容量。
各種電熱機器の延長コードとして。これはいいです。
但し、延長コードとして使うので、事故があっても自己責任です。
購入を検討している方は、生命の危険がある使い方はやらないでください。
通常、どの機器にも正規品以外は使うな! 改造はするな!
都禁止事項になっています。あくまでも自己責任で見張りながら使う。
サーキットブレーカー管理下。火災予防管理下。であることを推奨します。

2人が参考にしています
対象商品:
87199533
2023-04-29
用途:
調理器具
株式会社桃花 様 (製造業)

純正品が壊れたので探していたところ
モノタロウで見つけ購入
問題無く使えたので助かりました。

対象商品:
87199533
2022-02-23
用途:
電磁調理器の補修部品として
汎友商事株式会社支店 様

結構古い電磁調理器の15Aマグネット式電源コードの本体プラグが破損してたため探していました。
モノタロウさんで見つけ早速購入致したところバッチリでした。さすがの品揃えで本当に助かりました。

対象商品:
87199533
2020-07-27
用途:
代替
製造業

以前使用していたコードよりも長く非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする