定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0〜10V 音量:70dB/0.2m
導通チェック用に購入しました。すぐに入荷し値段も安くてよかったです。
数度しか使用していないのに鳴らなくなってしまった。
水稲育苗プール・花き水揚げ水槽・等の水位管理に、自作の水位センサーを使用していたが、給水量・止水の管理が監視する必要があり、目を離す事ができなかったので、コンパクトケースに組込む為にサイズが調度良く、組込み後はとても重宝しています、今後も他の作品・温度管理等にもに利用拡大する予定。
予想していた通りブザーの大きさ、音量も想定内の物品でした。
治具の検査時警告音を出す為に使用する為購入をしたので問題なく使用出来ました。
コンパクトであり、乾電池1.5Vで大音量で鳴動するので大変重宝しています。
電子音を期待していたが、まさにブザーの音・・・さらに音量が出ればよかったかな。
水位検知器の警報用に使用しました音の大きさもt