A-66LH(BK) ランプ付中間スイッチ ELPA 87199953

ランプ付中間スイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード87199953品番A-66LH(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

組み立て部品
ランプ付中間スイッチ

仕様ランプ付ブラック質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199953
2024-07-03
用途: 延長コード用
飲食業

機器の本体を操作することなく使用したかったため、延長ケーブル間に取り付けた。
ランプがあるので、通電状態を把握しやすく、消し忘れ防止に都合が良い。

対象商品 : 87199962
2019-04-10
用途: 電気器具の補修
農・林・水産業

器具のスイッチツマミ破損で常時入りとなったため、電源コード途中にこのスイッチを割り込ませ、入り切りできるようにした。器具本体がまだ使えるようになったので助かった。

対象商品 : 87199953
2017-01-02
用途: こたつのスイッチを交換
その他業種

ランプ付きなので、離れたところからでも入・切状態がわかって便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 87199953
2017-03-09
用途: 野外作業灯
山田工業所製造業

軒下の雨の当たらない所に固定してオンオフスイッチにした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする