ランプ付中間スイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87199962 品番 A-66LH(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

組み立て部品
ランプ付中間スイッチ

仕様ランプ付 ホワイト 質量(g)50 定格250V 7A 適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87199953
2024-07-03
用途:
延長コード用
飲食業

機器の本体を操作することなく使用したかったため、延長ケーブル間に取り付けた。
ランプがあるので、通電状態を把握しやすく、消し忘れ防止に都合が良い。

対象商品:
87199962
2019-04-10
用途:
電気器具の補修
農・林・水産業

器具のスイッチツマミ破損で常時入りとなったため、電源コード途中にこのスイッチを割り込ませ、入り切りできるようにした。器具本体がまだ使えるようになったので助かった。

対象商品:
87199953
2017-01-02
用途:
こたつのスイッチを交換
その他業種

ランプ付きなので、離れたところからでも入・切状態がわかって便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
87199953
2017-03-09
用途:
野外作業灯
山田工業所 様 (製造業)

軒下の雨の当たらない所に固定してオンオフスイッチにした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする