※電池は付属しておりません

UM-CR2032NH リチウムコイン電池用ボックス ELPA 87199971 UM-CR2032NH リチウムコイン電池用ボックス ELPA 87199971

リチウムコイン電池用ボックス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87199971 品番UM-CR2032NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

CR2016・2025・2032兼用

用途CR2016・2025・2032兼用 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87199971
2024-10-09
用途:
無線機のバックアップ電池に使用。
建設業・工事業

プリント基盤へのハンダ付けがしやすく、ボタン電池のホールド性も抜群です。

対象商品:
87199971
2021-01-31
用途:
炊飯器のボタン電池交換時
その他業種

炊飯器がボタン電池(CR2450)の経年劣化に依り正常動作しなくなった為、
交換を試みたがホルダーから電池が外れない。
やむを得ずホルダーごと交換した。
基盤の端子間隔も同じで問題なく交換できた。

対象商品:
87199971
2019-11-13
用途:
自社開発品のバックアップ電源用

RTCのバックアップ用の電源が必要になり購入しました。弊社基板に直接半田付け出来たので非常に重宝しました。

対象商品:
87199971
2020-05-04
用途:
基板の2次電池交換
建設業・工事業

取り付け足の間隔が記載してなかったので不安だったが20mmで予想していたがちょうどでよかった 足つき2次電池をケ−スに変えて電池交換を簡単にするために使用、表面実装のリフロ−基板での交換だったので
+側の足のハンダがやりにくかった、足がもう少し長ければいいと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
87199971
2016-09-29
用途:
led工作用

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする