ワニ口クリップL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード87200005 品番PU-33NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥365
販売価格(税別)
332

サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A

赤・黒 用途結線テスト用 仕様赤黒各1個 全長(mm)約67 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10 定格電流(A)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87200005
2020-10-04
用途:
テスターの測定

テスターの測定に使おうとおもいましたがテスター棒を差し込めるタイプでなく配線ビス止めの製品でしたので使えませんでした。安いので使えればよかったのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
87200005
2019-01-06
用途:
回路のチェック
建設業・工事業

クリップのバネがしっかりとしているので外れにくくて良いです。

対象商品:
87200005
2017-01-21
用途:
通電チェック

クリップのバネがしっかりとしているため使い方を工夫すれば重宝しそうです。

対象商品:
87200005
2017-08-07
用途:
実験

実験にて使用しております。今後も購入していきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする