AN-201B(BL) 安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト ELPA 87200032

安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合プラグ2P 注文コード87200032 品番AN-201B(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合プラグ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用

タイプストレートプラグタイプ ブルー 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×13 適合プラグ2P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする