ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの 延長コード
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源コード(m)
3
注文コード
87200294
品番
WLP-1030B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源コード
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントプラグからでも電源がとれる
耐トラッキングカバー
割れにくい
よじれにくいだ円形状
電源コード(m)
3
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付
プラグ形状
2P