換気扇スイッチひも

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87200391 品番PE-44NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190

台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。

用途換気扇などに 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87200391
2022-03-15
用途:
シーリング照明のひも交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

古い和室の照明の引き紐を交換する際に購入しました。小さすぎてホームセンターに探しに出かけるのが面倒だったので助かりました。

対象商品:
87200391
2017-10-02
用途:
換気扇の紐が切れたので

簡単につけ換えれました。安いし、便利だなと思います。

対象商品:
87200391
2017-10-12
用途:
換気扇のひも交換
株式会社誠商事 様

照明器具のひもは近隣で売っていたが、換気扇のひもはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする