SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 87200443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 87200443
SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 87200443
SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 87200443
SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 87200443

丸型レセップ

(2件のレビュー)
内容量1個口金E17注文コード87200443品番SB-1713H(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。

口金E17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200425
2024-09-10
用途: サンプルボード作成に
神保電器株式会社製造業

事前に別の方のレビューで割れやすいとみていたので、
手回しで慎重に9個ほど付けましたが、個体によっては
びっくりするほど割れやすいです。
各ねじサイズの規定トルクはかけられないです。
基本はミリねじで緩み防止はトルクではなくケミカルなのでしょうね。
ねじ締のデリケートさでいうと、M3以下の亜鉛キャストのねじぐらい
のシビアさです。

1が参考にしています
対象商品 : 87200477
2020-02-11
用途: 20年以上使った吊下げタイプのライトをリフォームする為に取り換えた。

磁器製と言う特性から、少し発熱にも耐えられると言う事で古いものを取り外して本製品と交換した。
交換にあたって欠けたり割れたりする危険性を考慮しながら作業したのだが、さらビスを使ってナットで固定しようとした時、過剰な力を加えた訳でもないのだが、あっけなく割れてしまった。電球のソケット部には支障が無かった為、強力なボンドで接着して現在使用中。
この商品は、木部へ木ねじを使って固定しなければ、簡単に欠けたり割れたりしてしまう様だ。ちょっと口径の大きなハロゲン電球を使う為、金属棒へビス&ナットで、しっかり固定しようとしたのが間違いだったのかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする