※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-1715H 丸型レセップ ELPA 87200452 SB-1715H 丸型レセップ ELPA 87200452 SB-1715H 丸型レセップ ELPA 87200452 SB-1715H 丸型レセップ ELPA 87200452

丸型レセップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 注文コード87200452 品番SB-1715H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は口金6種類から選べます 他の種類を見る

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。

口金E17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87200452 SB-1715H 87200443 SB-1713H(W) 丸型レセップ ELPA 丸型レセップ ELPA 1個 379 税込417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87200425
2024-09-10
用途:
サンプルボード作成に
神保電器株式会社 様 (製造業)

事前に別の方のレビューで割れやすいとみていたので、
手回しで慎重に9個ほど付けましたが、個体によっては
びっくりするほど割れやすいです。
各ねじサイズの規定トルクはかけられないです。
基本はミリねじで緩み防止はトルクではなくケミカルなのでしょうね。
ねじ締のデリケートさでいうと、M3以下の亜鉛キャストのねじぐらい
のシビアさです。

1人が参考にしています
対象商品:
87200477
2020-02-11
用途:
20年以上使った吊下げタイプのライトをリフォームする為に取り換えた。

磁器製と言う特性から、少し発熱にも耐えられると言う事で古いものを取り外して本製品と交換した。
交換にあたって欠けたり割れたりする危険性を考慮しながら作業したのだが、さらビスを使ってナットで固定しようとした時、過剰な力を加えた訳でもないのだが、あっけなく割れてしまった。電球のソケット部には支障が無かった為、強力なボンドで接着して現在使用中。
この商品は、木部へ木ねじを使って固定しなければ、簡単に欠けたり割れたりしてしまう様だ。ちょっと口径の大きなハロゲン電球を使う為、金属棒へビス&ナットで、しっかり固定しようとしたのが間違いだったのかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする