ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの シーリング
丸型引掛シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87200495
品番
B-28H(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
質量(g)
46
定格
125V 6A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×60×30
適合電線
VVF 1.6mm、2.0mm