※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3926H 口金変換アダプター ELPA 87200967 B-3926H 口金変換アダプター ELPA 87200967 B-3926H 口金変換アダプター ELPA 87200967

口金変換アダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87200967 品番B-3926H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。

口金E39→E26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87200967
2024-08-07
用途:
商店街街灯LED化工事
岡電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

できも十分で安価なのがいい。
水銀灯→LED電球というときには必須の部品です。

対象商品:
87200933
2023-09-29
用途:
古い電球管の点灯確認
不動産業

小売店では なかなか手に入らなかった商品でした。値段も安く便利

対象商品:
87200967
2019-10-25
用途:
倉庫等仕分け作業など

200Vの水銀灯が300W高すぎるので100WにしようとしたがΦ26で合わず倉庫に眠ってましたが変換があると聞いてこれがあったので助かりました。Φ39に差し込むだけなので簡単で消費電力も減るので助かります。

対象商品:
87200967
2018-07-24
用途:
仮説照明LED化
坂本電気商会 様 (建設業・工事業)

300Wのレフ電球を150W相当のLEDレフタイプを取り付けるのに使用しています。
アダプタ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする