手元スイッチコード

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87201387 品番 WTS-500B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,565
販売価格(税別)
1,423

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。

長さ(m)5 ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×110×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
デ足元の電気カーペットに。
てづくりや atelier oz-dolosy 様 (卸売・小売業)

寒い冬のデスクワークつけたり消したりを手元で出来るのは、助かります。

2025-02-25
用途:
天井の追加照明に
株式会社川田商会 協栄自工 様

天井にベースライトを追加して、必要のない時に
そこだけ手元で消灯できるようにするために購入しました。

配線やスイッチなど壁の中を通すのが面倒なので、
露出でこれを使用しましたが、便利になりました。


コードが細くて丸い方が天井や壁を這わす時に、捻じれを気にせず
目立たなくて良いので、更に使いやすいと思います。
スイッチ部分も壁に固定できるようになっていると更に良いと思います。

そういう理想的な物は存在しません。

2025-05-13
用途:
照明の切り替え
農・林・水産業

照明を思いのまま切り替えられ役立っています。機会があれば再購入したいです。

対象商品:
87201353
2022-10-27
用途:
デスクの照明器具を蛍光管からLEDに変更した器具の点滅に使用しています。
エレテック 様 (建設業・工事業)

デスクの照明器具を蛍光管からLEDに変更したのですが、電源スイッチがタッチ式だったので使用できなくなりましたのでこのスイッチを取り外し、回路を直結し電源プラグを差し込むだけで点灯するように改造しこの「手元スイッチコード」で点けたり消したりするようにしました。大変便利です。

対象商品:
87201353
2022-04-27
用途:
ガレージに設置の換気扇用スイッチとして
サービス業

換気扇のon/offは本体に付いている紐を引っ張って行うタイプですが、換気扇の真下には棚がありこれまでon/offには苦労してました。コード1.5mのタイプでピッタリ。換気扇のスイッチは常にonでこの手元スイッチでon/offする要領です。特別な電気工事も無く問題解決です。

1人が参考にしています
対象商品:
87201353
2022-08-03
用途:
床の間の置物照明用

コンセントが奥の方に着いているので、この手元スイッチがとても便利です。

対象商品:
87201371
2021-03-17
用途:
爬虫類のライトの延長用
飲食業

二度目の購入です。だいぶ前に購入した物もいまだに問題なく使えてるのでまたこちらを選びました。
今回はペットの大型爬虫類のライトを簡単にON,OFFできるように購入しました。
なにぶんケージもでかいためライトに付属してるスイッチだと届かないためこちらを使ってます。
長さも十分で非常に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
87201387
2021-03-03
用途:
排水ポンプの作動用
株式会社東和工業 様 (サービス業)

排水ポンプの作動用に使用。
ポンプの電源に関係なく手元で作動できるので時間差もなく快適に操作できる。いくつかこのタイプのスイッチを購入して比較した中で、この商品が一番CPが高かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする