消弧剤ヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 87201502 品番 TF-S2015H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥729
販売価格(税別)
663

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

定格250V 15A 用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87201493
2023-06-02
用途:
ヒューズ切れ
株式会社 T・S Company 様 (飲食業)

店舗で使用している業務用電子レンジのヒューズ切れで購入しました。なるべく早く修理したかったのですが、近隣の電気屋で取り扱っておらず、モノタロウさんに発注した所スムーズに入手出来ありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87201502
2017-02-16
用途:
デジタルマルチメーターの保護ヒューズ交換用として
MBK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アナログ/デジタルマルチメーターの保護ヒューズで、メーカーにより供給されていないものがあり、代用品として使用。特に問題なく使えているが、遮断特性が明示されていないので やや満足 にとどめた。
消弧剤入は、その用途を想定すれば、遮断特性の明示が必要と思う。この点、メーカーに伝えて頂きたい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする