電球ガード(金属)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87202595 品番 KG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥542
販売価格(税別)
493

電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用

仕様ワイヤー、折り返しタイプ 材質鋼鉄線 電球200Wまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
裸電球
卸売・小売業

裸電球のままの部分を少しでもおしゃれにしたくていろいろ探したらこれをみつけました。
安いのにしっかりしてるし思ったよりも大きくて良いです。
下側が開くので(開くと花のよう)好きな形に出来ておしゃれです。
銀のままでも良いのですが色を塗ってみようかと思ってます。

対象商品:
87202595
2024-11-04
用途:
作業灯用
建設業・工事業

E28電球ソケットにLED電球を着けて作業灯にしてましたが、取り扱いに気を使うのでガードを装着
品質、価格とも満足しています。

対象商品:
87202586
2020-04-20
用途:
室内照明
製造業

見た目がアンティーク調の部屋に合います。
先端部を開放すると花びらの形になってとてもオシャレです。また、開放状態にすれば、ソケットに装置したままで電球の交換もできます。

対象商品:
87202586
2017-09-02
用途:
美術展示
製造業

照明演出で、アルミホイルを貼るための骨にした。本来の役割外なのですので、参考になるかわかりませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
87202586
2017-07-20
用途:
建築現場
有限会社北尾電工 様

問題なく使用できています。発送も早く大変助かりました。

対象商品:
87202586
2016-10-31
用途:
トンネル内すずらん灯(裸電球)の保護として
建設業・工事業

お祭りの提灯のように100M/60W電球/25個をトンネル内に工事照明として使っています。電球が揺れてトンネンルの壁にあたっても安心。電球付のガードはホームセンターで見かけますが、ガードのみの大量発注が出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87202586
2016-09-29
用途:
部屋の装飾
サービス業

カッコいい!取り付けて大正解。しかも、安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする