曜日別特売
PP-006NH 電池ボックス 006P×1 ELPA 87202604

PP-006NH 電池ボックス 006P×1 ELPA 87202604
PP-006NH 電池ボックス 006P×1 ELPA 87202604

電池ボックス 006P×1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202604品番PP-006NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥240
販売価格(税別)
218

電池:006P型(9V)
フラット型
バッテリースナップ付

仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202604
2017-05-25
用途: 電圧電流計の制御電源
その他業種

①ケース取り付け用の穴はあいているけれど、取り付けビスの頭が出すぎると電池が入りにくい。
 (私はマジックテープ取り付けました)
②電池の脱着がきつくてやりずらい。

対象商品 : 87202604
2017-03-06
用途: 通電テスト
製造業

ホルダーもついて電池の電極部のハマりも良い。
汎用性もいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする