曜日別特売
UM-360NH 電池BOX 3×6 ELPA 87202744

電池BOX 3×6

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202744品番UM-360NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥333
販売価格(税別)
303

電池:単3×6本
直列9V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型

仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用質量(g)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202744
2021-06-20
用途: 自作ヘッドホーンアンプの電源に使用
ADACHI・EDS

設計は±9V(006P)の予定だったのですが、8Ωのヘッドホーンには過度特性が悪いような気がして、単3のホルダーを探していましたら丁度なのがあり2個使いなのでコンパクトに収めることもできていいです。

対象商品 : 87202744
2017-03-15
用途: 電気掃除機の修理

小さくコンパクトになって扱いやすい。安いし耐久性もある。

対象商品 : 87202744
2017-11-03
用途: 製作ロボットの電源部使用
サービス業

一緒に購入した、端3x8 の電池BOX 端子が直ぐに接続不良となり、このシリーズの電池BOXには不振感があります。 他のメーカー品を使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする