電池BOX 3×8

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87202753 品番UM-380NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥397
販売価格(税別)
361

電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型

仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87202753
2026-01-06
用途:
電子工作
その他業種

接触不良を起こす時があります。
また両端部が割れてきやすいです。

対象商品:
87202753
2023-02-25
用途:
二輪車用のETCの電気工作に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウでは細かなもの取り扱いもあるのでたすかります。実験用なので品質は問いません、すぐ入手できるのがありがたいです。

対象商品:
87202753
2022-05-27
用途:
自動車のバッテリー交換時のメモリーバックアップ
サービス業

8本用の電池ボックス(12V)はなかなか見かけないので、自動車のバッテリー交換時のメモリーバックアップ装置を作成するために購入しました。

対象商品:
87202753
2022-10-28
用途:
専用の電子機器に使用

ぴったり合いました。
この商品のコスパは最高レベルですね。

対象商品:
87202753
2021-06-30
用途:
外部電源で使用
その他業種

フリーライセンスラジオの外部電源用として購入しました。
問題無いようです。

対象商品:
87202753
2021-03-11
用途:
ハンドコントローラーの電源に
農・林・水産業

コントローラーと電源ボックスが別々で使いにくかったので、一体型にするための電源ボックスとして使いました。
充電式の乾電池は僅かに直径が太目にできているので、硬いボックスでは入らないことがあります。これなら大丈夫です。
どのメーカーのものも同じですが、マイナス側のバネが弱いので、プラス側が確実に接地するように指で押したやると良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
87202753
2021-02-03
用途:
自動車用DC12V電源でのテスト

今まではDC12Vを使ってテストするときは、車のバッテリーに仮配線してやっていましたが、これを入手したことで単三を8本直列してやって電源が確保できます。
いちいち車の所まで行かなくても、試作途中にテストできてしまうのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87202753
2022-06-07
用途:
交換
ユウゲンガイシャ ハマショウライン 様 (運輸・通信業)

サイズがわかりやすいように、細かく記入してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする