曜日別特売
UM-340NH 電池BOX 3×4 ELPA 87202805

電池BOX 3×4

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202805品番UM-340NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202805
2025-05-06
用途: 古い電子機器の補修用です。
村瀬建材株式会社卸売・小売業

普通の電気店では、なかなか取扱いが無いので、大変助かりました。

対象商品 : 87202805
2022-07-30
用途: 三洋トランジスタ-ラジオ7S-P31に使用します。
その他業種

昭和40年代のトランジスタ-ラジオです。電池が液漏れしていて電池ボックスが使用できなくなって、メーカ-に問い合わせした所、製造打ち切りとのこと、ネットで探していたところこの電池ボックスにたどり着きました。何十年ぶりにラジオを聞くことが出来まして、とても感動しています。本当にありがとうございました。又ご利用させて頂きたいと思います。

対象商品 : 87202805
2021-06-25
用途: 赤外線発信機の電池ケースの修理
ジールデザイン

赤外線発信機の電池ケースの修理に使用しました
ケースに直接線が繋がっているものはよく断線します
こちらはスナップで繋ぐので断線の心配がほとんどありません

対象商品 : 87202805
2017-05-28
用途: 男子トイレ
建設業・工事業

商品は良かったです。又機会が有れば購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする