UM-420NH 電池BOX 4×2 ELPA 87202823

UM-420NH 電池BOX 4×2 ELPA 87202823
UM-420NH 電池BOX 4×2 ELPA 87202823

電池BOX 4×2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202823品番UM-420NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥282
販売価格(税別)
256

電池:単4×2本
直列3V引き出し用
フラット型
ラグ端子

仕様単4×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×27×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202823
2025-05-01
用途: 単4充電電池の充電用

エネループ電池をラジコン用充電器にて充電する為に購入。問題なく使えました。単4電池ホルダーって選択肢少ないので助かります。

対象商品 : 87202823
2020-07-28
用途: テスターの電池ケース交換
有限会社平井電設

横河のテスターの電池が液漏れを起こし端子が腐食してモゲてしまったので、ダメモトで交換してみました。無事復活!!元から付いていたホルダーより一回り小さいので助かりました!!

対象商品 : 87202823
2019-05-27
用途: LEDダイオードテスト
大嶋クリップ製造業

LEDダイオードの点灯テスト用に購入。ダイオードが壊れているかどうか見えないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする