曜日別特売
UM-510NH 電池BOX 5×1 ELPA 87202832

電池BOX 5×1

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202832品番UM-510NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥282
販売価格(税別)
256

電池:単5×1本
直列1.5V引き出し用
フラット型
ラグ端子

仕様単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202832
2024-04-20
用途: 基盤ボックス内収納
アテック

普通に使用してます
問題ないと思います
いいんじゃないですか

対象商品 : 87202832
2022-08-31
用途: ホビー製作時
スフェラーパワー株式会社製造業

なかなか単五電池のホルダーが無く、探していたところで見つかりました。
綺麗な出来上がりで、スムーズに使用することが出来ました。

対象商品 : 87202832
2018-06-23
用途: しっかりしてる
電子開発株式会社不動産業

他のサイトで買った物は、何故か電池が入らず、バネを全てカットしても入らなく困っていた。当り前かもだが、これは良い商品です。量産でも使いたい。

対象商品 : 87202832
2018-12-14
用途: 機器のバックアップ電源に
電子開発株式会社不動産業

プラス側のカシメ、接触不良が起きる。マイナス側はバネの厚みがあり大丈夫。
スプリングワッシャーのような物を挟んでカシメないと駄目。私は溶けないように放熱クリップで挟んでハンダ付けで対処した。
最初は原因が分からず、解明に時間が掛かった。皆さん気を付けて下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする