銅爪付ヒューズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 87202866 品番 CF-60NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。

定格250V 60A 質量(g)16(パッケージ) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)55 定格電流(A)60 寸法(C)16 寸法B(mm)7 注文番号2179-0 寸法C(mm)16 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 入数3 溶断規格B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06613747
2022-02-26
用途:
爪ヒューズの交換に使用
農・林・水産業

今回は、古い車のヒューズブルリンクが切れたので代用品として使用して、エンジン始動しました。

対象商品:
87202866
2021-07-26
用途:
トラックに付いていたウィンチのヒューズ

60Aのフューズはホームセンターでは全然見つからず、こちらで入手できて助かりました。

対象商品:
06613722
2020-06-08
用途:
ブレーカーの交換部品として

動力のブレーカーボックスに。今でも定番品としてないと困る部品。ちゃんと機能して危険を回避してくれます。この本数で買えるのはありがたいですね。

対象商品:
06613747
2019-03-18
用途:
ナイフスイッチ用ヒューズ
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この商品はこれしか使用できないでしょう。すこぶる良好です。電流ブレーカー、漏電ブレーカーと併用しています。

対象商品:
06613731
2018-08-13
用途:
旧式ブレーカー、ヒューズ交換
大和エコテックソリューションズ株式会社 様 (サービス業)

なかなか店頭にないもので、非常に助かった。
在庫としてとっておきたい。

対象商品:
06613722
2018-03-05
用途:
安全器のヒューズ交換時
公益社団法人日本愛玩動物協会 様 (運輸・通信業)

暖房機(200V)の安全器のヒューズが切れたので、交換しました。
ブレーカーと違い、マイナスドライバーを使っての交換で感電の危険性はありますが、無事交換することが出来ました。
昔の陶器製の安全器なので、ちょっとしんどかったです…。

対象商品:
06613713
2016-05-23
用途:
2階の古い冷蔵庫の電気が消え、調べてみると旧式のヒューズが飛んでいました。近くの電気屋さんを探し回りましたが、そのような古いヒューズは市販されていないとのことでした。探してみると貴社から販売されていることを知り、助かりました。
その他業種

電源回路には20Aの新型ヒューズが付いていますが、冷蔵庫用なので、10Aヒューズを使っています。

対象商品:
06613722
2020-09-15
用途:
レントゲンのメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

レントゲンのフューズが飛んだのですが、出入りの業者に至急修理を頼んだがすぐ来てくれないことがわかった。モノタロに発注したら早速翌日に
商品が送られてきてほんとに有りがたかったかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする