Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 420
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87203514
品番
CRG-420
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ミニコピア用モノクロトナーカートリッジ
色
ブラック
適合
DPC995
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4200
タイプ
トナーカートリッジ420