EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T17
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87203532
品番
LPB4T17
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M230FDN/M230FDW/S230DN/S230DW
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
LPB4T17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500