RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SPトナー リコー C730シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87204004
品番
IPSiO SPトナー イエロー C730
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSiO SP C731/C730/C730L
色
イエロー
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500
タイプ
トナーカートリッジC730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※C731M/C730Mには使えません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません