やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)30 注文コード87266279 品番NS-WCT22SQ-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか〜い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。

長さ(m)30 素線径(mm)0.12 構成7本 素線数40 仕上外径(mm)11.8 シース色チョコブラウン 用途溶接機2次側ホルダーケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする