PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
支持金具 JKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
19(A)
注文コード
87342561
品番
JK5
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準
材質
鋼板
幅(mm)
19(A)
高さ(mm)
50(C)
質量(g)
42(1個あたり)
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
板厚(mm)
3.2(t)
取付部
27mm(B)