PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
絶縁支持台 JSDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
高さ(mm)
24
注文コード
87344704
品番
JSD24T
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JSD2シリーズ
高さ(mm)
24
ねじ径
M6×8(ナット)、M6×13(ボルト)
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
最大径(Φmm)
29
締付トルク(N・m)
4〜5
材質(ベース)
ポリプロピレン
耐電圧(V)
2500 1分間
絶縁電圧(V)
600
材質(ボルト・ナット)
鉄