PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
絶縁支持台 JSDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
87344765
品番
JSD32T
参考基準価格(税別)
¥26,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JSD3シリーズ
高さ(mm)
32
ねじ径
M8×10(ナット)、M8×20(ボルト)
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
最大径(Φmm)
39
締付トルク(N・m)
8~10
材質(ベース)
ポリプロピレン
耐電圧(V)
2500 1分間
絶縁電圧(V)
600
材質(ボルト・ナット)
鉄