曜日別特売
JTJ025BB ショートバー(リレーソケット用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87345912

ショートバー(リレーソケット用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)極数2P注文コード87345912品番JTJ025BB
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
極数2P端子間ピッチ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87345946
2021-12-14
用途: パッシブネットワークのショートバーに使用
製造業

3wayのパッシブネットワークを2wayで使用するために購入しました。
ものは良い出来ですが1個・2個の単品で購入出来れば大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする