JTJ122BB ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87347452

ショートバー(端子台用)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)極数2P仕様被覆付適合(レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10注文コード87347452品番JTJ122BB
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

コモン配線に便利な渡り金具です。

極数2P端子間ピッチ(mm)9.5通電電流(A)20適合(レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10仕様被覆付材質黄銅質量(g)1表面処理ニッケルメッキ被覆(絶縁)塩化ビニル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87402655
2022-03-17
用途: 端子台での回路の分岐に使用

価格はリーゾナブル。必要数を切って使えるのが良い。(切れ込みがあるので来るのが楽)できれば1枚若しくは3枚単位で売って頂くとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 87402664
2021-05-17
用途: モノタロウの端子台にもピッタリ

モノタロウの組端子台(20A)に使いましたがサイズピッタリです。極数に合わせてニッパーでカットできるので便利です。

5が参考にしています
対象商品 : 87347662
2020-05-21
用途: バッテリーの並列化
サービス業

製品パッケージ表記「KASUGA ショートバー JTJ302B ピッチ15mm 定格通電電流 50A 10PCS. PATLITE Corporation MADE IN JAPAN 9H21 4573137486079」
※注文コード:87347662 … 複数のバリエーションがある
商品については、バリエーション単体の商品ページでも他
のレビューが一緒に表示される見難い仕様が変わっていな
い。(二年近く前に報告済)
10個 72.9g。絶遠被覆のお陰で、扱い易いです。
「春日電機 端子台 50A 4極 T30C」に取り付けて、100
Ah超のディープサイクルバッテリー×2の並列化に使用。
2ヶ月近く毎日充放電を繰り返していますが、腐食もなく
綺麗な状態です。不安なく運用できています。

対象商品 : 87402655
2019-10-18
用途: 電気工作
その他業種

このての商品はバラで売っていることが少なく、私のようなホビーユースでは10個もいらないが、安価であるのでまあ良い。3端子で使用するために購入したが、切れ目が入っているので簡単に折って使うことができる。

2が参考にしています
対象商品 : 87402655
2019-08-30
用途: オリジナルの端子台に利用
その他業種

確認したが無いとの回答だったので寸法を調べたら全く同じなので、オリジナル端子台に適合する。但しピッチ10、スペース8の物だけ。でも種類は豊富だから困る事は無いと思う。私の場合は12Pに6連を2本使い+-を分離した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 87402594
2018-07-21
用途: 家庭用電気工作

極小出力の太陽電池パネルのコモン配線に利用
天下の春日さんなので、品質に問題があろうはずもなく

1が参考にしています
対象商品 : 87402664
2018-02-26
用途: 配線
その他業種

使いやすいです。
錆がやや心配な所があります。
少し高い。

対象商品 : 87347671
2017-03-12
用途: 専用端子台の接地用端子として、ジャンパー用に使用

板厚が厚く良くできている。ネジ固定方法が1端子当たり、1か所ですが
接触抵抗等が気になるときに、2点締めできるとなお良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする