曜日別特売

ショートバー(端子台用)

ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(18件のレビュー)

コモン配線に便利な渡り金具です。

内容量1袋(10個)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
極数
端子間ピッチ(mm)
通電電流(A)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87402594TJ161A被覆なし6P820TT10SK、TT10SUK、TT10SKM3.5、TT10SUKM3.5、TTJ8N、TTJ8NU、TR10SK、TXJ8、TC10S,TC10SU、TEN8、TEU8
890
799
879(税込)
当日出荷
87402603TJ161B被覆付6P820TT10SK、TT10SUK、TT10SKM3.5、TT10SUKM3.5、TTJ8N、TTJ8NU、TR10SK、TXJ8、TC10S,TC10SU、TEN8、TEU8
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87402612TJ161C被覆なし(曲げ)6P820TT10SK、TT10SUK、TT10SKM3.5、TT10SUKM3.5、TTJ8N、TTJ8NU、TR10SK、TXJ8、TC10S,TC10SU、TEN8、TEU8
890
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87402621TJ162A被覆なし6P9.520TX10、TXU10、TXM10、TXMU10、TR10K
890
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
87402637TJ162B被覆付6P9.520TX10、TXU10、TXM10、TXMU10、TR10K
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87402646TJ162C被覆なし(曲げ)6P9.520TX10、TXU10、TXM10、TXMU10、TR10K
890
799
879(税込)
当日出荷
87402655TJ163A被覆なし6P1020T10、TL15
890
799
879(税込)
当日出荷
87402664TJ163B被覆付6P1020T10、TL15
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87402673TJ163C被覆なし(曲げ)6P1020T10、TL15
890
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
87402682TJ164A被覆なし6P820TX10SM3、TXU10SM3、TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、TTG2035、TTG20U35、TXM10SM3、TXUM10SM3、TXM10S,TXUM10S,TFPM20、TTFPM203、TTFPM2035、TTGM203、TTGM20U3、TTGM2035、TTGM20U35、TKS15
890
799
879(税込)
当日出荷
87402691TJ164B被覆付6P820TX10SM3、TXU10SM3、TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、TTG2035、TTG20U35、TXM10SM3、TXUM10SM3、TXM10S,TXUM10S,TFPM20、TTFPM203、TTFPM2035、TTGM203、TTGM20U3、TTGM2035、TTGM20U35、TKS15
1,370
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
87402707TJ164C被覆なし(曲げ)6P820TX10SM3、TXU10SM3、TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、TTG2035、TTG20U35、TXM10SM3、TXUM10SM3、TXM10S,TXUM10S,TFPM20、TTFPM203、TTFPM2035、TTGM203、TTGM20U3、TTGM2035、TTGM20U35、TKS15
890
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
87345797JTJ022BB被覆付2P1920TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87345876JTJ024BB被覆付2P1620(レール式端子台)TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、(組端子台)TXM10S、TXUM10S
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87347206JTJ082BB被覆付8P1920TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87347285JTJ084BB被覆付8P1620(レール式端子台)TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、(組端子台)TXM10S、TXUM10S
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
87347443JTJ1002B被覆付2P26130(レール式端子台)TX100、TXU100、TR100K、(組端子台)TXM100、TXUM100、TC100
4,340
4,198
4,618(税込)
当日出荷
87347452JTJ122BB-2P9.520(レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
840
799
879(税込)
当日出荷
87347495JTJ124BB被覆付2P820(レール式端子台)TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、(組端子台)TXM10S、TXUM10S
840
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
87347617JTJ224B-----
1,020
988
1,087(税込)
当日出荷
87347653JTJ264B-----
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
87347662JTJ302B被覆付2P1550(レール式端子台)TX30、TXU30、TR30K、(組端子台)TXM30、TXUM30、T30、TL35、TEU14
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87347671JTJ602B被覆付2P1990(レール式端子台)TX60、TXU60、TR60、(組端子台)TXM60、TXUM60、TC60
2,800
2,688
2,957(税込)
当日出荷
87347687JTJ802B-----
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87402533TJ1201A-20P820-
2,510
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87402542TJ1201B被覆付20P820TT10SK、TT10SUK、TT10SKM3.5、TT10SUKM3.5<TTJ8N、TTJ8NU、TR10SK、TXJ8、TC10S、TC10SU、TEN8、TEU8
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87402551TJ1202A-20P9.520TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
2,510
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
87402567TJ1202B-20P9.520TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87402576TJ1204A-20P820TX10SM3、TXU10SM3、TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、TTG2035、TTG20U35、TXM10SM3、TXUM10SM3、TXM10S、TXUM10S、TFPM20、TTFPM203、TTFPM2035、TTGM203、TTGM20U3、TTGM2035、TTGM20U35、TKS15
2,510
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
87402585TJ1204B被覆付20P820(レール式端子台)TX10S、TXU10S、TFP20、TTFP203、TTFP2035、TTG203、TTG20U3、(組端子台)TXM10S、TXUM10S
3,740
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
87402716TJ261A被覆なし6P1130TR20K、TEN11、TEU11
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87402725TJ261B被覆付6P1130-
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87402734TJ261C被覆なし(曲げ)6P1130-
1,020
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87402743TJ262A被覆なし6P11.530TX20、TXU20、TXM20、TXUM20、TT20K、TT20UK、TXSU20、TXSUM20
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87402752TJ262B被覆付6P11.530TX20、TXU20、TXM20、TXUM20、TT20K、TT20UK、TXSU20、TXSUM20
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
87402761TJ262C被覆なし(曲げ)6P11.530-
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87402777TJ263A被覆なし6P1230T20、TL25
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87402786TJ263B被覆付6P1230T20、TL25
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87402795TJ263C被覆なし(曲げ)6P1230T20、TL25
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
87402804TJ7201A-20P7--
2,510
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87402813TJ7201B-20P7--
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87402822TJ7202A-20P7.3--
2,510
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
87402831TJ7202B-20P7.3--
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87402856TJ7203B-20P7--
3,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
87402865TJ762A被覆なし6P7.320TX7、TXU7、TXM7、TXUM7
890
889
978(税込)
当日出荷
87402874TJ762B被覆付6P7.320TX7、TXU7、TXM7、TXUM7
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87402883TJ762C-6P7.320-
890
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87402655
2022-03-17
用途: 端子台での回路の分岐に使用

価格はリーゾナブル。必要数を切って使えるのが良い。(切れ込みがあるので来るのが楽)できれば1枚若しくは3枚単位で売って頂くとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 87402664
2021-05-17
用途: モノタロウの端子台にもピッタリ

モノタロウの組端子台(20A)に使いましたがサイズピッタリです。極数に合わせてニッパーでカットできるので便利です。

5が参考にしています
対象商品 : 87347662
2020-05-21
用途: バッテリーの並列化
サービス業

製品パッケージ表記「KASUGA ショートバー JTJ302B ピッチ15mm 定格通電電流 50A 10PCS. PATLITE Corporation MADE IN JAPAN 9H21 4573137486079」
※注文コード:87347662 … 複数のバリエーションがある
商品については、バリエーション単体の商品ページでも他
のレビューが一緒に表示される見難い仕様が変わっていな
い。(二年近く前に報告済)
10個 72.9g。絶遠被覆のお陰で、扱い易いです。
「春日電機 端子台 50A 4極 T30C」に取り付けて、100
Ah超のディープサイクルバッテリー×2の並列化に使用。
2ヶ月近く毎日充放電を繰り返していますが、腐食もなく
綺麗な状態です。不安なく運用できています。

対象商品 : 87402655
2019-10-18
用途: 電気工作
その他業種

このての商品はバラで売っていることが少なく、私のようなホビーユースでは10個もいらないが、安価であるのでまあ良い。3端子で使用するために購入したが、切れ目が入っているので簡単に折って使うことができる。

2が参考にしています
対象商品 : 87402655
2019-08-30
用途: オリジナルの端子台に利用
その他業種

確認したが無いとの回答だったので寸法を調べたら全く同じなので、オリジナル端子台に適合する。但しピッチ10、スペース8の物だけ。でも種類は豊富だから困る事は無いと思う。私の場合は12Pに6連を2本使い+-を分離した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 87402594
2018-07-21
用途: 家庭用電気工作

極小出力の太陽電池パネルのコモン配線に利用
天下の春日さんなので、品質に問題があろうはずもなく

1が参考にしています
対象商品 : 87402664
2018-02-26
用途: 配線
その他業種

使いやすいです。
錆がやや心配な所があります。
少し高い。

対象商品 : 87347671
2017-03-12
用途: 専用端子台の接地用端子として、ジャンパー用に使用

板厚が厚く良くできている。ネジ固定方法が1端子当たり、1か所ですが
接触抵抗等が気になるときに、2点締めできるとなお良い。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする